|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-35238843 Herst.-Nr.: 78.010.0653.0 EAN/GTIN: 4015573447424 |
|
|
|  |  |
 | Modulrahmen FLE MRS 6 78.010.0653.0 Modulares Steckverbindersystem, Modulrahmen Stecker mit 2 Steckplätzen, grau Weitere Informationen:  |  | Werkstoff des Befestigungselements: | Kunststoff | Mit PE-Anschluss: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Breite: | 34 mm | Höhe: | 41 mm | Tiefe: | 51 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 45 Tage |  | | 10 |  | € 4,45* | ab € 4,83* | € 6,18* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,98* | ab € 5,849* | € 7,309* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 10 |  | € 6,99* | ab € 5,9877* | € 7,4677* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 6,036* | € 7,506* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | | 10 |  | € 5,90* | ab € 6,7236* | € 8,3236* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,06* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|