Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35223894 Herst.-Nr.: LV429227 EAN/GTIN: 3606480019296 |
|
|
| | |
| Rahmenklemme 250A VE3 LV429227 Es handelt sich um einen vorkonfektionierten Aluminiumstecker für Compact NSX100/160/250, der für 1 Kabel bis 250 A verwendet wird. Es kann sowohl Kupfer- als auch Aluminiumkabel mit einem Querschnitt von 25 mm² bis 95 mm² aufnehmen. Das zulässige Drehmoment beträgt 20 Nm für den Kabelquerschnitt von 25 bis 50 mm² und 26 Nm für den Kabelabschnitt von 70 bis 95 mm². Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Anschlusstechnik | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,44* | € 21,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,01* | € 22,18* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,24* | € 23,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,08* | € 25,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,46* | € 26,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|