Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board RiLine Compact 160 A, B: 500mm SV 9635.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-35101746
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9635020
EAN/GTIN:
     4028177978447

Board RiLine Compact 160 A, B: 500mm SV 9635.020

SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, BHT: 500x160x45,1 mm (RiLine Compact)
Weitere Informationen:
Höhe:
225 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
45,1 mm
Polzahl:
3
Schienenabstand:
60 mm
Bemessungsstrom:
125 A
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,64*
€ 68,73*
€ 5,95*
ab € 53,30*
€ 69,45*
€ 5,46*
ab € 53,98*
€ 70,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,06*
€ 71,38*
€ 4,00*
ab € 57,96*
€ 74,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.