Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodensockel für Standfuß XEV426 XEV428


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodensockel für Standfuß XEV426 XEV428
Bodensockel für Standfuß XEV426 XEV428
Artikel-Nr.:
     6012-33957118
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     XEV428
EAN/GTIN:
     4012740897426
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Bodensockel für Standfuß XEV426 XEV428

Bodensockel für Standsäule XEVA426. Bodensockel aus Edelstahl zur Montage eines Standfußes für Hausladestationen aus Edelstahl. Hinweise: Betonfundament wird bauseits nach statischen Vorgaben ausgeführt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Zwischenplatte
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Breite:
175 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,35*
€ 131,85*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,17*
€ 138,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,75*
€ 138,78*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,58*
€ 142,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,12*
€ 149,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.