Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Dpro-Anschlusstechnik CDF600-0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-33677731
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1052291
EAN/GTIN:
     4047084203602

4Dpro-Anschlusstechnik CDF600-0300

4Dpro-Anschlusstechnik, Connection Device Fieldbus, CDF600-0300, Unterproduktfamilie: CDF600 EtherCAT®, Unterstützte Produkte: CLV61x - CLV65x, Mobile Handheld-Scanner, RFH6xx, RFU62x, Lector62x, Kurzbeschreibung: Feldbusproxy/-gateway zur Anbindung von einem Sensor an EtherCAT-Netzwerke
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
225 mm
Höhe:
76,5 mm
Tiefe:
47 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 956,83*
€ 1.059,21*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 958,75*
€ 1.059,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 964,42*
€ 1.069,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,63*
€ 1.272,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,93*
€ 1.258,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,02*
€ 1.188,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,59*
€ 1.164,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,42*
€ 1.147,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.