Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHD 111-020-04-202-02 Gegensprechanlage Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S584072
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     111-020-04-202-02
EAN/GTIN:
     4043106043164
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Die VoiceBridge hilft Unternehmern die Kommunikation an Kassen und Infoschaltern trotz Schutzmaßnahmen, Sicherheitsabstand, Hygienewände und Schutzmasken klar und verständlich zu halten und sich damit in Punkto Service und Sicherheit von der Konkurrenz abzuheben. Resultat: Zufriedene Kunden, reibungslose Abläufe.

NEU in der 2. Generation: Keine Schallverzögerung mehr durch neuen, schnelleren Prozessor. Deutlichere Kommunikation durch zwei digitale Mikrofone, verbesserter Geräuschunterdrückung und größeren Lautsprecher.

Das Set besteht aus zwei Sprechstellen (je eine kunden-/personalseitig), einem Netzteil und den erforderlichen Kabeln. Eine aufwendige Integration in bestehende Systeme ist nicht notwendig. Die VoiceBridge ist einfach zu installieren und läuft vollkommen autark, sicher und stabil.

Infrarot-Sensoren erkennen, ob eine Person vor dem Gerät steht. Dabei werden Umgebungsgeräusche und störende Echos bei der Kommunikation unterdrückt (Echo Cancellation/Noise Reduction). Extra lautes Sprechen ist nicht notwendig. Das garantiert eine hygienische (und damit) sichere und vor allen Dingen verständliche Kommunikation.

Zum berührungsfreien Einsatz kommt die einfache Reinigung der Sprechstellen mit jedem gängigen Flächenreiniger. So kann das System einfach in individuellen Hygiene- und Sicherheitskonzepte integriert und sogar einfach nachgerüstet werden, z.B. POS, Besuchshilfe für Pflegeheime, Infopoints und Check-In-Schalter. Auch bei Radiologen oder Lungenärzte, bei denen die Patienten und das Personal während der Untersuchung oft durch eine Tür getrennt sind, kann die VoiceBridge als Kommunikationsunterstützung dienen. Ein weiteres Einsatzgebiet sind Beratungsgespräche z. B. in Banken und Autohäusern… etc., die den Kunden und Mitarbeitern höchstmöglichen Schutz vor Ansteckungen abverlangen.

Die VoiceBridge ist geeignet für den Einsatz an jeder Hygieneschutzwand aus Acrylglas oder (Echt-) Glas.
Features:
Kontaktlos und vollautomatisch
Infrarot-Sensoren zur Personenerkennung
Einfache Nachrüstung und Reinigung
Noise Reduction: Unterdrückt Umgebungsgeräusche
Lieferumfang:
1 x Sprechstelle für Kunde + 1 x Sprechstelle für Personal + 1 x Netzteil + Inkl. erforderliche Kabel + doppelseitiges Klebeband.
Weitere Informationen:
Höhe:
110.5 mm
Länge:
26 mm
Farbe:
weiß
Breite:
86 mm
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß
Komponente:
Komplett-Set
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Gegensprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, whd gegensprechanlage, gegensprechanlage, WHD, VoiceBridge Standard 2 Generation, Haustelefon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 197,19*
€ 242,13*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 209,43*
€ 253,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,26*
€ 281,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,19*
€ 234,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.