Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I-CLIPSCHELLE 61825000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AS-I-CLIPSCHELLE 61825000
AS-I-CLIPSCHELLE 61825000
Artikel-Nr.:
     6012-33057117
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61825000
EAN/GTIN:
     4044773308075

AS-I-CLIPSCHELLE 61825000

Befestigungsschelle AS-I CLIPPING CLAMP
Befestigungsschelle
weiß
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Zur Verwendung mit UNITRONIC® AS-Interface Busleitungen
Befestigungselemente für Kabel und Leitungen
Nutzen: AS-i Clipschelle: Garantiert festen Sitz der Leitung durch konische Bauform, wiederlösbarer Verschluss
Schnelle Montage durch hochwertigen Acrylatkleber oder Schrauben
AS-I Endichtung: - Einfache Montage - Beidseitig verwendbar - Platzersparnis durch kompakte Abmessungen - Kostengünstige Möglichkeit zur Abdichtung der AS-Interface Leitungen
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
11,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 493,01*
€ 583,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 498,98*
€ 589,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 589,74*
€ 701,7906
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 569,41*
€ 677,5979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 551,25*
€ 655,9875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 533,96*
€ 635,4124
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 498,98*
€ 593,7862
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,99796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.