Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox a-series 22kW Type2 3p GreenEdit. KC-P30-ES240032000GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox a-series 22kW Type2 3p GreenEdit. KC-P30-ES240032000GE
Wallbox a-series 22kW Type2 3p GreenEdit. KC-P30-ES240032000GE
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-32767607
Hersteller:
     KEBA
Herst.-Nr.:
     121.953
EAN/GTIN:
     9120050714151
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox a-series 22kW Type2 3p GreenEdit. KC-P30-ES240032000GE

Die Wallbox verfügt über Typ 2 Ladesteckdose, weißes Design Cover, LED-Balken Ladestatus, Betrieb ein- und dreiphasig, Freigabeeingang/Schaltausgang, USB-Anschluss für Firmware Updates, Ethernet-Anschluss RJ45 für Firmware Updates und Debugging
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
240 mm
Höhe:
495 mm
Tiefe:
163 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 504,90*
€ 586,57*
€ 5,95*
ab € 525,72*
€ 612,03*
Frei Haus
ab € 544,35*
€ 630,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 549,80*
€ 636,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,16*
€ 757,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,25*
€ 745,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,06*
€ 705,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,98*
€ 678,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,80*
€ 654,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.