| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32668624 Herst.-Nr.: 1454 EAN/GTIN: 8023903228342 |
|
|
| | |
| Software USB VIP 1454 Software inkl. USB Dongle, mit der ein PC als Gegensprechanlage zum beantworten von Anrufen der Türstation oder interner Kommunikation im VIP System verwendet werden kann. Ist auf einem, direkt mit dem System oder via WLAN verbundenen, PC zu installieren und zu verwenden. Der USB Dongle muss für die Funktion dauerhaft verbunden sein und der PC über ein Mikrofon und Lautsprecher verfügen. Weitere Informationen: | | Funktion: | verteilen | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung der Schnittstelle: | LAN | Montageart: | Unterputz | Breite: | 0 mm | Höhe: | 0 mm | Tiefe: | 0 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 313,89* | € 373,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 314,78* | € 374,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 316,75* | € 377,49* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 321,71* | € 383,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|