| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32668129 Herst.-Nr.: 20004607 EAN/GTIN: 8023903405590 |
|
|
| | |
| Schaltmodul 2 Ein-, Ausgänge 20004607 Modul mit 2 Eingängen für den direkten Anschluss von 2 Befehlstastern und 2 Ausgängen mit 2A Halbleiterrelais, die die Steuerung allgemeiner Lasten bei 240 VAC bis zu einem Maximum von 500W ermöglichen. Geeignet für die Steuerung von Halogen-, LED- oder Kompakt-Leuchtstoffröhren. Bei gleichzeitiger Verwendung der 2 Ausgänge ist der Grenzwert von 500W als die Summe der 2 gesteuerten Lasten zu betrachten. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Vor Ort-/Handbedienung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 91,75* | € 116,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,07* | € 116,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,16* | € 120,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|