Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsender SimpleKey 3 Kanal 868MHz blau SK9062B/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsender SimpleKey 3 Kanal 868MHz blau SK9062B/A
Handsender SimpleKey 3 Kanal 868MHz blau SK9062B/A
Artikel-Nr.:
     6012-32667617
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     SK9062B/A
EAN/GTIN:
     8023903254785
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk-handsender 3 kanal
funk handsender

Handsender SimpleKey 3 Kanal 868MHz blau SK9062B/A

Funksender SimpleKey 868 MHz bi-technology, Key Fob Design. Entspricht der NORM EN 300-220, enthält einen Mifare® Chip der mit SimpleKey Näherungslesern zu benutzen ist, betrieben mit einer 3V CR2016 Batterie, 3 Kanäle: dritter Kanal wird aktiviert wenn 2 Tasten gleichzeitig betätigt werden, ABS Gehäuse mit Gummitasten, Arbeitstemperatur: -20°C bis +50°C, Gewicht: 45g.
Weitere Informationen:
Art des Datenträgers:
Schlüssel
Leseverfahren:
MIFARE (13.56 MHz)
Berührungslos:
ja
Durchmesser:
0 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,36*
€ 75,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,45*
€ 75,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,52*
€ 76,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.