Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoschild-Modul dgr/gli ISM 611-8/2-0 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infoschild-Modul dgr/gli ISM 611-8/2-0 DG
Infoschild-Modul dgr/gli ISM 611-8/2-0 DG
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-32657906
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200039001-00
EAN/GTIN:
     4015739390014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Infomodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Infoschild-Modul dgr/gli ISM 611-8/2-0 DG

Infoschild-Modul für die großflächige Darstellung von Informationen aller Art (z. B. Straße, Firma, Logo).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Infomodul
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
systemunabhängig
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
799 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 484,54*
€ 577,28*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 488,67*
€ 586,72*
Frei Haus
ab € 495,13*
€ 587,67*
€ 5,95*
ab € 498,58*
€ 589,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 498,80*
€ 593,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,61*
€ 706,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,69*
€ 701,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,41*
€ 660,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,67*
€ 638,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,80*
€ 593,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.