Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMI-Modulträger Edelstahl schwarz CAE4101-0156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMI-Modulträger Edelstahl schwarz CAE4101-0156
AMI-Modulträger Edelstahl schwarz CAE4101-0156
Artikel-Nr.:
     6012-32654836
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     CAE4101-0156
EAN/GTIN:
     4035138035415
Suchbegriffe:
Gehäuse
Montageelement

AMI-Modulträger Edelstahl schwarz CAE4101-0156

AMI Integrationsrahmen zur Unterputzmontage, Zur Aufnahme von AMI Zutritts- Einzelmodulen, Geeignet in Verbindung mit: AMI11200-00 Codeschlossmodul, AMI10800-00.. Fingerprintscanner-Modul, AMI12300-008 Transponderlesemodul, AMI12400-0080 BCM Transponderlesermodul oder AMI10700-00.. Schlüsselschaltermodul, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Farbe: schwarz, Gehäusemaß (HxBxT): 192x 195 x 13 mm, Montagemaß (HxBxT): 192 x 192 x 55 mm (incl.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Montageart:
Unterputz
Breite:
192 mm
Höhe:
192 mm
Tiefe:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
Frei Haus
ab € 416,57*
€ 495,60*
Frei Haus
ab € 423,00*
€ 503,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 430,20*
€ 506,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,60*
€ 589,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,21*
€ 566,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,65*
€ 543,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,59*
€ 527,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,57*
€ 495,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.