| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32653954 Herst.-Nr.: 74054 EAN/GTIN: 4011459740542 |
| |
|
| | |
| Tastenfeld 2 Taster m.LED TF 1158/12 Tastenfeld TF 1158/12 - Serie Sinthesi Steel 2 Klingeltaster-Namensschild mit LED-Beleuchtung max. 24 V (1,0 A) Mikrokontakt 90 x 90 x 40 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drucktaster | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | systemunabhängig | Art der Eingangsspannung: | DC | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,03* | € 66,32* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,13* | € 66,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,05* | € 67,67* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,05* | € 70,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,56* | € 72,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|