Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1411997


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1411997
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1411997
Artikel-Nr.:
     6012-31874761
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411997
EAN/GTIN:
     4046356992282
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1411997

Einbausteckverbinder, 4-polig, Stecker, gerade, M12, D-kodiert, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
105 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,275*
€ 2,735*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 2,75*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2976*
€ 2,7576*
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,31*
€ 2,77*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7576*
€ 3,28154
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2976*
€ 2,73414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 275,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.