Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HART-Multiplexer-Master KFD2-HMM-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HART-Multiplexer-Master KFD2-HMM-16
HART-Multiplexer-Master KFD2-HMM-16
Artikel-Nr.:
     6012-31846799
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     231289
EAN/GTIN:
     4050143062607
Suchbegriffe:
Multiplexer
Multiplexor
multiplexer

HART-Multiplexer-Master KFD2-HMM-16

HART-Multiplexer-Master
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
40 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
115 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 999,67*
€ 1.083,61*
Frei Haus
ab € 1.012,12*
€ 1.095,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.024,57*
€ 1.106,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.063,62*
€ 1.144,68*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.067,97*
€ 1.148,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,38*
€ 1.316,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,66*
€ 1.310,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,74*
€ 1.289,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,42*
€ 1.263,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,57*
€ 1.219,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
039630
ab € 149,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.