| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31807909 Herst.-Nr.: 6828107 EAN/GTIN: 4047101392159 |
|
|
| | |
| 13,3" Display TX HMI / PLC Serie TX513-P3CV01 TX500 HMI / PLC Serie, 13,3" Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU, 13.3 Widescreen TFT Farbdisplay, LED Hintergrundbeleuchtung, 1280x800 Pixel Auflösung, 64K Farben, Resistiver Touchscreen, 2 RJ45 Ethernet Ports mit integriertem Switch, 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422), 2 USB Host Ports, 1 SD Karten Steckplatz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.308,92* | € 2.483,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.315,31* | € 2.507,25* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4.227,98* | € 4.464,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|