Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVICE NET SCANNER 1769-SD N 1769-SDN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEVICE NET SCANNER 1769-SD N 1769-SDN
DEVICE NET SCANNER 1769-SD N 1769-SDN
Artikel-Nr.:
     6012-31357340
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1769-SDN
EAN/GTIN:
     10612598287243

DEVICE NET SCANNER 1769-SD N 1769-SDN

Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Art der Datenübertragung:
parallel
Übertragungsrate:
125 kBit/s
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 846,92*
€ 952,76*
Frei Haus
ab € 1.021,97*
€ 1.117,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.035,92*
€ 1.127,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,70*
€ 1.341,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,09*
€ 1.322,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,72*
€ 1.282,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,94*
€ 1.255,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,92*
€ 1.232,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.