Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AA-MODUL 8-KA. SPG.1769-OF 8V 1769-OF8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AA-MODUL 8-KA. SPG.1769-OF 8V 1769-OF8V
Artikel-Nr.:
     6012-31357331
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1769-OF8V
EAN/GTIN:
     10662468861387

AA-MODUL 8-KA. SPG.1769-OF 8V 1769-OF8V

Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.327,28*
€ 1.446,18*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.387,13*
€ 1.528,62*
Frei Haus
ab € 1.571,47*
€ 1.707,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,18*
€ 1.720,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,20*
€ 1.705,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.385,92*
€ 1.649,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,42*
€ 1.614,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.327,28*
€ 1.579,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.