Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-fach-Verteiler 4-polig Kod. B,grau 770-1734


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-31297852
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-1734
EAN/GTIN:
     4050821702191
Suchbegriffe:
Multiverteiler

3-fach-Verteiler 4-polig Kod. B,grau 770-1734

3-fach-Verteiler
4-polig
Kod. B
1 Eingang
3 Ausgänge
grau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
12
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, 4, 5
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 8,196*
€ 9,946*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 8,3957*
€ 10,1757*
50
Frei Haus
ab € 8,5438*
€ 10,3538*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,6037*
€ 10,4237*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 8,6284*
€ 10,4484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,4484*
€ 12,4336
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,6284*
€ 10,2678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 522,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-624
ab € 0,3812*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-674
ab € 9,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-221
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.