Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Einsatz Polzahl: 6 HDC MHE 6P FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul-Einsatz Polzahl: 6 HDC MHE 6P FC
Modul-Einsatz Polzahl: 6 HDC MHE 6P FC
Artikel-Nr.:
     6012-31293981
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1505660000
EAN/GTIN:
     4050118314106
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Modul-Einsatz Polzahl: 6 HDC MHE 6P FC

Modul zur Übertragung von Daten.
Weitere Informationen:
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
34 mm
Breite:
14,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatzhalterung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,59*
€ 5,24*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 5,26*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,81*
€ 5,53*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,00*
€ 5,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,09*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1201300000
ab € 0,17684*
Zubehör
Weidmüller
1201400000
ab € 0,17684*
Zubehör
Weidmüller
1201500000
ab € 0,18829*
Zubehör
Weidmüller
1651510000
ab € 0,8191*
Zubehör
Weidmüller
1116530000
ab € 0,7687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.