Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC MCB V 1x2.5mm PNEU (10) 44424005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPIC MCB V 1x2.5mm PNEU (10) 44424005
Artikel-Nr.:
     6012-31279186
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44424005
EAN/GTIN:
     4044773825831
Suchbegriffe:
Absperrventil
EPIC-Steckverbinder
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil

EPIC MCB V 1x2.5mm PNEU (10) 44424005

Modulares System EPIC® MCB V 1x2.5mm PNEU (10)
Modulares System
Anzahl der Kontakte: 1
Kontakte inklusive
Benötigte Slots: 1
Anzahl Slots: 1

Anwendungsgebiete: Anlagenbau
Druckmaschinen
Steuerungstechnik
Nutzen: Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen
Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Verschmutzungsgrad:
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: absperrventil, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 28,97*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 24,63*
€ 29,02*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 24,744*
€ 29,224*
1
€ 5,90*
ab € 26,47*
€ 46,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,224*
€ 34,77656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,224*
€ 33,58656
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,744*
€ 29,44536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 292,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.