Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC POWER LS1 F6 5+PE K 7 5-15,5 (5) 76133000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-31270699
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     76133000
EAN/GTIN:
     4044773533569
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
DIN-Stecker
EPIC-Steckverbinder

EPIC POWER LS1 F6 5+PE K 7 5-15,5 (5) 76133000

Kupplungsstecker EPIC® POWER LS1 F6 5+PE K 7,5-15,5 (5)
Kupplungsstecker
M 23 Power
Stift
Anzahl der Kontakte: 5+PE
Klemmbereich (min./max.): 7.5mm - 15.5mm
Anwendungsgebiete: Anlagenbau
Servoantriebe und Servokonfektionen
Nutzen: EMV optimiertes Design
Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
3
Geschirmt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 14,812*
€ 19,742*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 14,91*
€ 19,76*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 20,09*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 20,26*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 17,39*
€ 22,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
11148000
ab € 357,78*
Zubehör
Lapp Kabel
11148300
ab € 50,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.