| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31265109 Herst.-Nr.: 09140240371 EAN/GTIN: 5713140161818 |
| |
|
| | |
| Gelenkrahmen 09140240371 Gelenkrahmen plus, für 6 Module, a ... f, Baugröße: 24 B Weitere Informationen: | | Min. Anzahl der Steckzyklen: | 500 | Länge: | 111,2 mm | Breite: | 34,4 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatzhalterung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,21* | € 13,03* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,22* | € 13,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,90* | € 14,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,43* | € 14,81* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,51* | € 16,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|