Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31257991 Herst.-Nr.: 1607495 EAN/GTIN: 4017918969158 |
| |
|
| | |
| Kontakteinsatz VC-TFS 4/2M-PEA Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Kontakteinsatz, Bauform: VC4, Material Gehäuse: PA, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 4, Aderquerschnitt min.: 0,5 mm², Aderquerschnitt max.: 16 mm², Bemessungsstrom: 70 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse. Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 8,14* | € 10,92* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,45* | € 11,34* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 8,48* | € 11,38* | | | | Lager 6012 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,848* | € 11,838* | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 9,73* | € 13,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|