Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse EPIC H-B 24 TBF M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-31253706
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19117000
EAN/GTIN:
     4044773556827
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse

Tüllengehäuse EPIC H-B 24 TBF M32

Kupplungsgehäuse EPIC® H-B 24 TBF M32 N.GEW. CPL. HOOD
Kupplungsgehäuse
Baugröße: 24B
Steckverbinder Bauform: Standard
Querbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Angegossene Zwischenstutzen für einfache Montage der Verschraubung
Sichere Befestigung mit 4 Schrauben
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
63,6 mm
Tiefe:
120 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 12,422*
€ 15,952*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,38*
€ 15,99*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 16,27*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,46*
€ 18,47*
1
€ 6,90*
ab € 15,62*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.