|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-31078322 Herst.-Nr.: SCN-MBGRTU.01 EAN/GTIN: 4251916100162 |
| |
|
|  |  |
 | KNX Modbus Gateway RTU485 2TE, REG SCN-MBGRTU.01 KNX Modbus Gateway RTU485, 2 TE REG. Ausführung zum bidirektionalem Datenaustausch zwischen Modbus RTU- und KNX-Geräten. 200 frei konfigurierbare Kanäle. Master/Slave Modus für jeden Kanal separat wählbar. Slave ID für jeden Kanal individuell einstellbar. Einfache Skalierungseinstellungen. Umrechnen von Wertebereichen für jeden Kanal. Umfangreiche binäre und arithmetische Mathematik Funktionen für jeden Kanal konfigurierbar. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | RS-485 | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 211,75* | € 256,77* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 212,43* | € 257,38* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 212,56* | € 259,31* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 214,06* | € 260,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|