|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-31076597 Herst.-Nr.: 1-000B-009 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | SMART CONNECT KNX LOEWE 1-000B-009 Fernsehen auf höchstem Niveau gesteuert über KNX Loewe. Genießen Sie das Fernseherlebnis in Ihrem Smart Home und integrieren Sie es in Ihre Szenarien! Über das neue Gateway lassen sich bis zu zwei Fernseher in den KNX einbinden und ganz an Ihre Bedürfnisse anpassen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf! Separate Steuerung von bis zu zwei Fernseher,·Fernseher An/Aus,·Ton An/Aus, ·Steuerung der Lautstärke,·Programmsteuerung, PIP An/Aus, Quellenwahl,·Kindersicherung An/Aus,·OSD Text mit vordefinierten Text (ETS) oder vom KNX (14 Byte), einfache Einbindung in den KNX (komplett über die ETS projektierbar),·Erweiterungen über Firmwareupdates Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 324,93* | € 388,67* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 329,35* | € 392,49* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|