Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Ladestation M3-3ph.32A XEV150S7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Ladestation M3-3ph.32A XEV150S7035
E-Ladestation M3-3ph.32A XEV150S7035
Artikel-Nr.:
     6012-30655108
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     XEV150S7035
EAN/GTIN:
     4012740857390
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

E-Ladestation M3-3ph.32A XEV150S7035

E-Ladestation witty home 1x22kW 3P M3T2 IP54. Wallbox Ladestation mit UV-beständigem Kunststoffgehäuse zur Ladung von Elektro- oder Plug-In-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach EN 61851. Direktanschluss für Ladekabel (Kabel nicht enthalten). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen-/Außenbereich, freie Nutzung ohne Zugangsberechtigung, zum direkten Anschluss von Ladekabel und passend zum Fahrzeugsteckertyp.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
346 mm
Höhe:
480 mm
Tiefe:
233 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ladestation elektrofahrzeug 22kw, e-auto-ladestation stationär, ladestation elektrofahrzeug typ2, Ladestation E-Mobility, Fahrzeugladegerät, Ladestation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.137,66*
€ 1.262,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.141,55*
€ 1.274,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,50*
€ 1.516,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,41*
€ 1.501,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,42*
€ 1.442,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,56*
€ 1.404,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,55*
€ 1.358,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.