Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP SDPB-10S-1004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP SDPB-10S-1004
Artikel-Nr.:
     6012-30065120
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6824448
EAN/GTIN:
     4047101181685

piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP SDPB-10S-1004

piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 1-kanalige serielle Schnittstelle RS422 / RS485, Serielle Schnittstelle RS422/485, 1-kanalig, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
210 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
26,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 481,97*
€ 553,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 487,07*
€ 558,73*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 728,35*
€ 834,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,73*
€ 664,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,06*
€ 659,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,94*
€ 629,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,08*
€ 612,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,07*
€ 579,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.