Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29984599 Herst.-Nr.: 338187 EAN/GTIN: 4015613600482 |
| |
|
| | |
| Arbeitsschrank B1800,MA,ST,ZB 338187 Arbeitsschrank, B1800, MA, ST, ZB, Eigenschaften 40 mm abgekantet,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm,Scotch-Brite-Schliff, Türanschlag wechselbar Ja, Zwischenböden höhenverstellbar Ja, Ausführung Zwischenboden Vollflächig, Aufkantung 40 mm, Tiefe Innen 620 mm, Zwischenboden Ja, Tragfähigkeit Zwischenboden, max. 77 kg, Tür-Art Schiebetür(en), Ausführung innen 2-geteilt, Breite innen 1797 mm, Höhenverstellbar bis 900 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 981,40* | € 1.129,31* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.014,55* | € 1.162,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.025,80* | € 1.181,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.051,19* | € 1.206,78* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.114,81* | € 1.280,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|