Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 11kW Typ 2 Ladekabel TECHNIVOLT 1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wallbox 11kW Typ 2 Ladekabel TECHNIVOLT 1100
Wallbox 11kW Typ 2 Ladekabel TECHNIVOLT 1100
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012-29467844
Hersteller:
     Technivolt
Herst.-Nr.:
     0000/6300
EAN/GTIN:
     4019588063006
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox 11kW Typ 2 Ladekabel TECHNIVOLT 1100

Ladebetriebsart Mode 3 gemäß IEC 61851, Ladekabel montiert, 5m, mit Typ 2 Stecker 11 kW Ladeleistung, Pro Phase 16A Ladestrom, auch einphasiges Laden möglich. KfW Förderfähig, DC-Fehlerstromerkennung 6mA integriert, RFID-Funktion zur Freischaltung der Ladevorgänge, Ladekabelaufhängung integriert, Lastmanagement, Lieferumfang: Ladestation TECHNIVOLT 1100, Frontglasscheibe, Montageanleitung, Bedienungsanleitung, Montageschablone, Befestigungsset (4x Fischer SXRL 8 x 60 FUS A4), Winkelschlüssel (TX-TR 20), Sicherungsschraube für Glasscheibe (TX- TR 20 M4), 2x Benutzer RFID-Karte, Geeignet für : Privates Laden
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
sonstige
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Nennanschlussleistung:
11 kW
Breite:
340 mm
Höhe:
660 mm
Tiefe:
112 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Länge des Ladekabels:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 645,81*
€ 743,06*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 651,10*
€ 743,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 655,19*
€ 750,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,22*
€ 892,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,91*
€ 885,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,04*
€ 846,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,31*
€ 821,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,19*
€ 779,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.