Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Edelstahl ESVS 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-29360644
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065464
EAN/GTIN:
     4007685012188
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung m32 metall
verschlussschrauben ohne din

Kabelverschraubung Edelstahl ESVS 32

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern. Schutzart IP54, mit einem zusätzlichen Dichtring wird die Schutzart IP66/68 erreicht.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 8,132*
€ 10,792*
9 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 8,1457*
€ 10,8057*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 8,294*
€ 11,004*
7 Tage
41
1
€ 6,95*
ab € 8,1458*
€ 11,3558*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,3094*
€ 12,2694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,004*
€ 13,09476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,664*
€ 12,69016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,204*
€ 12,14276
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,294*
€ 9,86986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 55,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.