Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose x-series EN Type2 128.805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdose x-series EN Type2 128.805
Artikel-Nr.:
     6012-29265218
Hersteller:
     KEBA
Herst.-Nr.:
     128.805
EAN/GTIN:
     9120050716230
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Steckdose x-series EN Type2 128.805

Die KeContact P30 ermöglicht einen sicheren und komfortablen Mode 3 Ladebetrieb. Die Wallbox ist ein Gerät der Schutzklasse I und entspricht der Schutzart IP54. Die Stoßfestigkeit beträgt IK10. Außerdem verfügt sie über eine interne Gleichfehlerstromüberwachung. Montiert werden kann die Wallbox im Innen- oder Außenbereich, direkt an der Wand oder einer Standsäule (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
240 mm
Höhe:
495 mm
Tiefe:
166 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.010,39*
€ 1.131,37*
€ 5,95*
ab € 1.067,76*
€ 1.180,24*
Frei Haus
ab € 1.078,14*
€ 1.194,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.083,92*
€ 1.205,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,76*
€ 1.434,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,00*
€ 1.413,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,11*
€ 1.363,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,38*
€ 1.330,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,92*
€ 1.289,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.