Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29011255 Herst.-Nr.: 29313.1 EAN/GTIN: 4049759038557 |
| |
|
| | |
| Muttern VE2 29313.1 ESV-U/K (Satz=2 Stück), Muttern. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Schlüsselweite: | 5 mm | Höhe: | 6 mm | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 0,33* | € 0,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,34* | € 0,57* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,35* | € 0,58* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 0,38* | € 0,63* | | | | Lager 6012 | | | | 2 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,47* | € 0,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|