Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D-LiDAR-Sensor MRS1104P-111011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3D-LiDAR-Sensor MRS1104P-111011
Artikel-Nr.:
     6012-28978778
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1104278
EAN/GTIN:
     4047084460234

3D-LiDAR-Sensor MRS1104P-111011

3D-LiDAR-Sensoren, MRS1000P, MRS1104P-111011, Einsatzgebiet: Outdoor, Integrierte Applikation: Welcome-App (Scanview und 3D Viewer), Arbeitsbereich: 0,2 m ... 64 m, Reichweite: Bei 10 % Remission 16 mBei 90 % Remission 30 m, Öffnungswinkel: Horizontal (275°)Vertikal (7,5°), über 4 Scanlagen, Anzahl der ausgewerteten Echos: 3, Scanfrequenz: 50 Hz, 4 x 12,5 Hz, Gewicht: 1,2 kg
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
150 mm
Höhe des Sensors:
92,5 mm
Länge des Sensors:
151,9 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Reaktionszeit:
20 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.879,09*
€ 4.993,89*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.869,57*
€ 4.994,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 4.924,05*
€ 5.043,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.043,01*
€ 6.001,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.012,61*
€ 5.965,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.951,82*
€ 5.892,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.931,56*
€ 5.868,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.924,05*
€ 5.859,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.