| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28964259 Herst.-Nr.: 1069807 EAN/GTIN: 4047084367090 |
|
|
| | |
| 2D-LiDAR-Sensor LMS511-10900S04 PRO 2D-LiDAR-Sensoren, LMS5xx, LMS511-10900S04 PRO, Arbeitsbereich: 0,2 m ... 80 m, Auflösungsvermögen: Standard Resolution, Schutzart: IP65, IP67, Farbe: Grau (RAL 7032), Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern, Datenausgabe, Anschlussart: 1 x Harting-Stecker, Scanfrequenz: 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz, Winkelauflösung: 0,042°, 0,083°, 0,1667°, 0,25°, 0,333°, 0,5°, 0,667°, 1° Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 155 mm | Höhe des Sensors: | 185 mm | Länge des Sensors: | 160 mm | Laserschutzklasse: | Klasse 1 | Reaktionszeit: | 10 ms | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10.005,32* | € 10.251,00* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10.006,23* | € 10.251,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 10.106,38* | € 10.351,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|