Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAN Blutdruckmessgerät Handgelenkmessung SBC 22 ws


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SAN Blutdruckmessgerät Handgelenkmessung SBC 22 ws
SAN Blutdruckmessgerät Handgelenkmessung SBC 22 ws
Artikel-Nr.:
     6012-28952875
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     650.57
EAN/GTIN:
     4211125650575
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer

SAN Blutdruckmessgerät Handgelenkmessung SBC 22 ws

LCD-Display, Durchschnittswert der letzten 3 gespeicherten Messwerte, 2 x 60 Speicherplätze, Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala, Arrhythmie-Erkennung, Manschettengröße für Handgelenksumfänge 13,5-19,5 cm, Datum und Uhrzeit /Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehler, Batteriewechselanzeige, Aufbewahrungsbox, inkl. 2 x 1,5V Batterie AAA
Weitere Informationen:
Anwendung:
Blutdruck-/Pulsmessung
Messpunkt:
Handgelenk
Messwertspeicher:
ja
Pump-/Ablassventil:
automatisch
Mit Netzteil:
nein
Grundfarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,18*
€ 150,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 133,43*
€ 156,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,33*
€ 186,0327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,65*
€ 181,6535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,40*
€ 180,166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,95*
€ 179,6305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,43*
€ 158,7817
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 33,3575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.