Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28876005 Herst.-Nr.: 6534/091/01 3,9x35 EAN/GTIN: 4001796411779 |
| |
|
| | |
| Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6534/091/01 3,9x35 Gipsplattenschraube mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-konform phosphatiert HP 1000 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Länge: | 35 mm | Durchmesser: | 3,9 mm | Schraubsystem: | Phillips PH | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,00755* | € 2,03099* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 8,50* | ab € 7,83* | € 11,11* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 8,50* | € 12,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 9,66* | € 13,56* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,77* | € 13,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00966* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|