| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28874051 Herst.-Nr.: FT1-RK EAN/GTIN: 3660191809560 |
|
|
| | |
| Unterputzrahmen weiß FT1-RK EATON FlexiTech SU klein und EW 12 m Erkennungsweite, Unterputzrahmen, Weiß RAL9003 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 266 mm | Breite: | 115 mm | Höhe: | 38 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,13* | € 22,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,33* | € 23,21* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,23* | € 36,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,05* | € 38,03* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,68* | € 38,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|