Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe Form B DIN137 1526/000/01 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federscheibe Form B DIN137 1526/000/01 8
Federscheibe Form B DIN137 1526/000/01 8
Artikel-Nr.:
     6012-28869237
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1526/000/01 8
EAN/GTIN:
     4001796247941
Suchbegriffe:
DIN 137 B
DIN 137b Federscheibe
Federscheibe DIN 137 B
din 137 b8

Federscheibe Form B DIN137 1526/000/01 8

Federscheiben Form B DIN 137 HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Stärke:
0,8 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 137 b, din 137 b verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,08*
€ 28,37*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,83*
€ 31,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,98*
€ 38,0562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,41*
€ 37,3779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,94*
€ 34,4386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,93*
€ 33,2367
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02383* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.