Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 4x17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 4x17
JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 4x17
Artikel-Nr.:
     6012-28868356
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1135/001/05 4x17
EAN/GTIN:
     4001796878664
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
4x17 spanplattenschrauben pan head

JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 4x17

JD-79 Spanpl.-schraube Pan-Head-Z galv. verzinkt IV 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
17 mm
Durchmesser:
4 mm
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,46*
ab € 0,00791*
€ 0,01128*
3 Tage
unbekannt
2000
€ 8,50*
ab € 0,00795*
€ 0,01133*
Lager 6012
2000
€ 3,90*
ab € 0,00897*
€ 0,01272*
1
€ 5,90*
ab € 0,00644*
€ 0,01371*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01272*
€ 0,01514
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00897*
€ 0,01067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 25,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.