Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 8x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 8x30
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 8x30
Artikel-Nr.:
     6012-28860156
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/000/01 8x30
EAN/GTIN:
     4001796267949
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 8x30

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,50*
€ 13,24*
€ 5,46*
ab € 13,54*
€ 18,80*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,41*
€ 21,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1541* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.