Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 10x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 10x40
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 10x40
Artikel-Nr.:
     6012-28851561
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/01 10x40
EAN/GTIN:
     4001796506215
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 10x40

Sechskantschraube inkl. Mutter mit Schaft DIN 601 galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Sechskantschraube ohne Norm, din 601 12x40, din 601, din601 blau verzinkt, Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,03*
€ 20,67*
€ 5,46*
ab € 15,61*
€ 21,37*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,63*
€ 24,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1763* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.