Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe F 120mm 99223.003.F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Beschriftung F 99223.003.F schwarz selbstklebend h=120mm
RZB Beschriftung F 99223.003.F schwarz selbstklebend h=120mm
Artikel-Nr.:
     6012-28767385
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99223.003.F
EAN/GTIN:
     4010319154390
Suchbegriffe:
Buchstaben für Hausnummerleuchten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben

Buchstabe F 120mm 99223.003.F

Großbuchstabe, Farbe Schrift schwarz, Zeichenhöhe 120 mm, Breite 51 mm
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Großbuchstabe
Ausführung:
F
Farbe:
schwarz
Höhe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Beschriftung für Hausnummernleuchte, Hausnummernleuchtenbeschriftung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,66*
€ 2,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,65*
€ 2,88*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,13*
€ 3,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,12*
€ 3,51*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.D/K
ab € 1,54*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.A
ab € 1,66*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.A
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.A
ab € 1,33*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.B
ab € 1,65*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.B
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.B
ab € 1,33*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.C
ab € 1,65*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.C
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.C
ab € 1,33*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.D
ab € 1,73*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.D
ab € 1,65*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.D
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.D
ab € 1,33*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.E
ab € 1,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.