Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandklemmschelle für Rohrverlegung AKS 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-28369098
Hersteller:
     Schnabl
Herst.-Nr.:
     30840
EAN/GTIN:
     9008439408405

Abstandklemmschelle für Rohrverlegung AKS 25

Abstandklemmschelle für die Montage von Einzelrohren, Isolierrohr DM 25 mm, mit festem Abstand zur Wand, beidseitige Anreihmöglichkeit mit jeder Schnabl EC-Schelle, hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, silikonfrei, Temperaturbereich: -20 Grad C bis +85 Grad C
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 25,61*
€ 35,15*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,84*
€ 35,26*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 26,18*
€ 35,84*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,894*
€ 37,854*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 29,29*
€ 39,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,84*
€ 42,6496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,36*
€ 42,0784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,34*
€ 39,6746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,18*
€ 31,1542
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.