Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daumenstecknagel befest.Kabelkanäle DSN 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-28369016
Hersteller:
     Schnabl
Herst.-Nr.:
     30340
EAN/GTIN:
     9008439403400

Daumenstecknagel befest.Kabelkanäle DSN 40

Daumennagel für die Befestigung von Kabelkanälen, Brandmeldern und leichten Lampen. Durch die spezielle Form des Kopfes, wird eine sehr gute Klemmwirkung erzielt. Für die Montage ist kein Dübel und keine Schraube notwendig. Sämtliche Produkte sind für 1-20 mm Stärke für E0-Kabel geeignet, hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -20 Grad C bis +85 Grad C, silikonfrei, Nagellänge 40 mm
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Länge:
40 mm
Mit Rand:
nein
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
ohne
Mit Schraubnagel:
nein
Stiftform:
Nagel
Geeignet für Kalksandstein:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,02*
€ 26,65*
1 Tag
6
€ 4,98*
ab € 19,17*
€ 26,76*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 19,708*
€ 27,658*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,85*
€ 28,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,49*
€ 30,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,06*
€ 35,7714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,71*
€ 32,9749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10745* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.