Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K DALI agila-A #60615031670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 3000K DALI agila-A #60615031670
Artikel-Nr.:
     6012-28365688
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60615031670
EAN/GTIN:
     4020863422043
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED-Linsen

LED-Pendelleuchte 3000K DALI agila-A #60615031670

Gehäuse aus Stahlblech im grazilen Rechteckdesign, Stirnseiten Aludruckguss schwarz, Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels 80° LED Linse klar mit Micro-Einzelraster schwarz, homogener Indirektanteil mit opaler Scheibe aus PMMA, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Netlife Masterleuchte zum drahtlosen Dimmen und Steuern mit eingebautem Bluetooth Controller, ohne Sensor, bis zu 1 Betriebsgerät steuerbar, Konfiguration und Bedienung über Casambi App, Elektrischer Anschluss über integrierte weiße Anschlussleitung 5x0,75mm², Länge 1900mm, anschlussfertig verdrahtet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Ausführung des Rasters:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 404,50*
€ 471,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 401,81*
€ 472,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 406,99*
€ 476,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,20*
€ 566,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,36*
€ 558,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,05*
€ 539,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,38*
€ 521,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,99*
€ 484,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.