Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschrauben C-H, Kreuzschlitz,zn 6040/001/51 4,8x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsen-Blechschrauben C-H, Kreuzschlitz,zn 6040/001/51 4,8x50
Linsen-Blechschrauben C-H, Kreuzschlitz,zn 6040/001/51 4,8x50
Artikel-Nr.:
     6012-28352842
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6040/001/51 4,8x50
EAN/GTIN:
     4001796020803
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschrauben C-H, Kreuzschlitz,zn 6040/001/51 4,8x50

Linsen-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Länge:
50 mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Spitze:
nein
Gehärtet:
nein
Selbstbohrend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,53*
€ 12,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,67*
€ 13,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0967* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.