Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Reinigungsbürste für Bohrloch RB 18 M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahl-Reinigungsbürste für Bohrloch 200x18 Stahl galvanisch verzinkt
Stahl-Reinigungsbürste für Bohrloch 200x18 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     6012-28251908
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3497876
EAN/GTIN:
     4012196606993
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lochbürste

Stahl-Reinigungsbürste für Bohrloch RB 18 M 6

Mit der Stahldrahtbürste müssen gemäß Dübelzulassung Bohrlöcher maschinell gereinigt werden, um einen sauberen Haftgrund für den Injektionsmörtel zu erhalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bürstendurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Stiftanschluss:
ja
Geeignet für Bohrmaschinen:
ja
Geeignet für Winkelschleifer:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,69*
€ 27,45*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,87*
€ 27,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,08*
€ 27,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,39*
€ 30,99*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,59*
€ 31,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
3497915
ab € 55,24*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3497932
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.